前川金属工業所(宝こづち印)
前川金属工業所(宝こづち印)の 厨房機器・設備・調理機械
前川金属工業所(宝こづち印)の サービス機器類
前川金属工業所(宝こづち印)の その他保温器
酒タンポ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
87164996
品番
560043
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
大まかな容量が分かる。
用途
酒の燗に。
容量(mL)
(満水)630
材質(本体)
アルミ
質量(g)
60
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
130×110×112(ハンドル部除く)
目安容量(mL)
(下線部)220、(上線部)450
品名・タイプ
酒燗器