曜日別特売
- 18-0ライラックスパゲティフォーク TAKAGI(高儀) 87165075

18-0ライラックスパゲティフォーク

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード87165075品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
259

食洗器対応。

用途
パスタ等。
食器の種類洋食器材質ステンレス18-0(SUS430)種別スパゲティフォーク幅(mm)23全長(mm)184質量(g)33奥行(mm)22アズワン品番64-4072-29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87165075
2020-05-18
用途: お腹が減った時
製造業

パスタをクルクル巻きやすいです。
フォーク側面の波形状が効いているのかは実感できませんが。

対象商品 : 87165075
2019-03-16
用途: 来客時
不動産業

まだ、使用していませんがいつものより使いやすそうです。もう少し持ち手が厚かったら使いやすかったと思いますが値段が値段なので満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする