TAKAGI(高儀)
抗菌ステンレス ピアス ヒメフォーク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
87165251
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
抗菌処理・食洗器対応
食器の種類
洋食器
材質
18-8ステンレス
種別
ヒメフォーク
幅(mm)
50
全長(mm)
205
質量(g)
16
奥行(mm)
12
アズワン品番
64-4072-37