職人道
職人道の テーブルウェア(卓上備品・食器)
職人道の グラス・食器・カトラリー
職人道の 茶こし
18-8 ラセン 二重円錐茶こし
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87165337
品番
中
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
二重網で目が細かいため、茶葉が出にくい。
線径(Φmm)
(裏)0.25、(表)0.16
材質
18-8ステンレス
質量(g)
25
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
150×65×40
メッシュ
(裏)18、(表)40
用途
紅茶、緑茶などに。
アズワン品番
64-4074-97