曜日別特売
- ミネックスハンドジューサー ミネックスメタル 87165574

- ミネックスハンドジューサー ミネックスメタル 87165574
- ミネックスハンドジューサー ミネックスメタル 87165574

ミネックスハンドジューサー

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード87165574品番-
参考基準価格(税別)¥3,570販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ハンドルを押すだけで100%のフレッシュジュース。

用途自家製ジュース作りに。材質(本体)ステンレス鋼質量(g)572寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×100×265材質(網)18-8ステンレス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87165574
2022-12-16
用途: 柑橘類を活かしたポン酢作り
その他業種

何種類かの柑橘類で、ポン酢作りの為の果汁絞りを行いました。楽に且つ十分に絞る事が出来ました。種の破片が入っても付属の網で濾せるのが便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 87165574
2022-12-25
用途: 柚子の果汁を絞る
アズワークc

このタイプは色々なメーカーが作っていると思う。絞るときの抑える波状の金属板の強度が足りない、果皮を取り除いた状態なら絞れるがそれではあまり意味がない期待外れ

3が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

2020-08-22
用途: ブルーベリージュース
その他業種

ブルーベリーの細かい種子が気になる方に最適です。ブルーベリーを半量位入れハンドルを握れば、簡単にできます。

2が参考にしています
対象商品 : 87165574
2020-04-19
用途: ジュースを作っています
運輸・通信業

しっかりできています。レモンやオレンジを絞ったり、してジュースと可を作るのに重宝してます。

対象商品 : 87165574
2019-12-25
用途: レモン絞り
久保デザインフォーラム建設業・工事業

安定感があり、非常に使いやすくて、軽くて良かったたです。

対象商品 : 87165574
2016-12-16
用途: 柚しぼり 皮は天日干し 粉砕 粉にします。
卸売・小売業

濾過用アミの強度が弱すぎ 角が直ぐに穴が開いた 改善のよちあり。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする