曜日別特売
AJT-223 味わい食房 樹脂製たこ焼きピック 下村工業 87165662

AJT-223 味わい食房 樹脂製たこ焼きピック 下村工業 87165662
AJT-223 味わい食房 樹脂製たこ焼きピック 下村工業 87165662

味わい食房 樹脂製たこ焼きピック

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード87165662品番AJT-223
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
269

フッ素加工プレートを傷つけにくい耐熱樹脂製たこ焼きピック。 食器洗浄機対応。 フッ素加工プレート専用。

用途タコ焼きづくりに。全長(mm)180質量(g)16寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×22×22材質(頭)ポリスチレン耐熱温度(℃)(ハンドル)110、(頭)230材質(ハンドル)ポリプロピレン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-31
用途: たこ焼き

使いやすいので、数人分同時に使えるように何度もリピートしています

対象商品 : 87165662
2025-05-01
用途: たこ焼き返しです
たこ焼きへんなおっちゃん飲食業

銅板に傷もつかずに使い勝手が良いです
もう少し長めのサイズがあるともっといいですね~

対象商品 : 87165662
2021-03-29
用途: タコ焼きを焼くとき
飲食業

熱い中、タコ焼きを素早く、数多くひっくり返すのは、大変だけど、とても重要!竹串を持ち替え、しっかり握りしめ、やってましたが、このピックは、竹串でのやりにくさや、手間がかかってたことがうそのようにくるくるっと、素早くひっくり返せます!
 あと二、三本買い足し、皆でタコ焼きを焼いて楽しみます!オススメの商品です!

対象商品 : 87165662
2019-04-15
用途: 家族でのたこ焼きパ-ティー時
その他業種

今までは使い捨て竹串でしていましたが、このたびたこ焼きピックを購入し使いました。非常に使いやすく、返しが手早くできるの重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

串・ハケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする