抗菌ステンレス 排水口ゴミ受け 深型

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード87165802 品番CK-113
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879

銅を含有する抗菌ステンレス鋼を使用しているので衛生的で錆びにくく丈夫。取り出しやすい、つる付き。

適合排水口径(Φmm)135 用途汚れの目立つ排水口に。 材質(本体)抗菌ステンレス 質量(g)160 タイプ深型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×134×125 材質(ツル)18-8ステンレス TKG品番7-0744-1401 TKG品番(2017)6-0707-1401

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-06
用途:
シンクの口
真和土地株式会社 様 (不動産業)

シンクの排水口に前のプラスチックと比べ楽に掃除できています。金額も手頃で使用しております。水滴の音が気になる程度です。

対象商品:
87165802
2021-10-28
用途:
台所のシンクのゴミ受け
製造業

自分がサイズを確認せず注文したとはいえサイズ違い、145サイズが必要でした。
現在はシンクの下の奥にしまってあります。

1人が参考にしています
対象商品:
87165802
2020-05-28
用途:
我が家のキッチンに

シンクのゴミ受けが小さくて 掃除の頻度が多く面倒くせー、、、から 解放されました。寸法表示をきちんとされているこちらの商品を選びました

対象商品:
87165802
2018-09-15
用途:
キッチンのゴミ受け用
不動産業

価格は安価ではあるが、品質には何ら問題なくお買い得。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り袋・三角コーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする