抗菌ステンレス 蓋付ミニ三角コーナー(シュリンク)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード87165827 品番CK-121S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

銅を含有する抗菌ステンレス鋼を使用しているので衛生的で錆びにくく丈夫。蓋付きなので生ゴミの嫌な臭いを軽減出来ます。ご使用の際、蓋は本体に引っ掛けられます。

用途生ゴミの処分に。 材質(本体)抗菌ステンレス 質量(g)210 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×130×120 材質(脚)合成ゴム

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87165827
2017-04-06
用途:
食堂の流しに設置
株式会社オーヤラックス 様

食堂の流しで使用しています。
蓋付きのステンレス製がなかなか見当たらないため助かります。
捨てたものが見えないので、見た目も清潔に見えます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り袋・三角コーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする