抗菌ステンレス 蓋付き三角コーナー(箱入)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード87165863 品番CK-114
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

銅を含有する抗菌ステンレス鋼を使用しているので衛生的で錆びにくく丈夫。蓋付きなので生ゴミの嫌な臭いを軽減出来ます。ご使用の際、蓋は本体に引っ掛けられます。

用途生ゴミの処分に。 材質(本体)抗菌ステンレス 質量(g)290 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×155×140 材質(脚)合成ゴム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り袋・三角コーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする