抗菌ステンレス ミニ三角コーナー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード87165872 品番CK-119
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

銅を含有する抗菌ステンレス鋼を使用しているので衛生的で錆びにくく丈夫。

用途生ゴミの処分に。 材質(本体)抗菌ステンレス 質量(g)150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)172×120×95

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:225

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87165872
2015-07-09
用途:
給湯室に置き使用しています。

使い勝手がよく重宝しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り袋・三角コーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする