タケコシ
タケコシの キッチン・調理用品
タケコシの 水切り袋・三角コーナー
タケコシの 三角コーナー
抗菌ステンレス 蓋付三角コーナー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
87165881
品番
CK-114S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
銅を含有する抗菌ステンレス鋼を使用しているので衛生的で錆びにくく丈夫。蓋付きなので生ゴミの嫌な臭いを軽減出来ます。ご使用の際、蓋は本体に引っ掛けられます。
用途
生ゴミの処分に。
材質(本体)
抗菌ステンレス
質量(g)
290
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×155×140
材質(脚)
合成ゴム