3/22より値下げ!現場を応援

抗菌ステンレス 排水口ゴミ受け 皿型・絞り

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード87165915 品番CK-117
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別) 値下げ
779

銅を含有する抗菌ステンレス鋼を使用しているので衛生的で錆びにくく丈夫。取り出しやすい、つる付き。

適合排水口径(Φmm)135 用途汚れの目立つ排水口に。 材質(本体)抗菌ステンレス 質量(g)70 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×134×45 材質(ツル)18-8ステンレス

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:224

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87165915
2021-11-11
用途:
通常
イワイ 様 (サービス業)

色やおおきさもちょうど良く、除菌効果もあり良かったです。

対象商品:
87165915
2020-08-25
用途:
給湯室流しごみ受け
三浦地域資源ユーズ株式会社 様 (サービス業)

元々の流しにはプラスチック製のごみ受けがついていましたが、ヌルヌルがすぐに付くのでステンレスをチョイスしました。
気持ちヌルヌルの付きが少なくなった感じがしますし、ゴシゴシ洗えるので助かります。

対象商品:
87165915
2014-10-02
用途:
台所シンク排水口用に

絞り成型のため継ぎ目や段差がなく、洗浄時にスポンジが引っかかることがなくとてもいい。ただし水切れは今ひとつといった感じ。
抗菌ステンレス製ということだが、手入れが簡単なのでその効果が出る前に洗ってしまっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り袋・三角コーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする