銅板 排水口ゴミ受け 深型

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード87165942 品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

銅イオン効果により雑菌やカビの繁殖を抑える。取り出しやすい、つる付き。

用途汚れの目立つ排水口に。 材質(本体) 質量(g)190 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×134×125 材質(ツル)18-8ステンレス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り袋・三角コーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする