霜鳥製作所(クイーンローズ)
野菜抜き型
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(4点)
1パック(6点)
1パック(4点)
サイズ
小
大
小
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(4点)
注文コード
87167656
品番
No.134
参考基準価格(税別)
¥630
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
18-8ステンレス製で衛生的に使えます。
用途
野菜をはじめ色々な抜き型として。
サイズ
小
種類
桜、梅、菊、桔梗
寸法(mm)
(桜・桔梗・梅・菊)Φ25
高さ(mm)
40
TKG品番(2017)
6-0494-1104
材質
18-8ステンレス
質量(g)
45
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
40×58×58
TKG品番
9-0552-1104