3つ穴ディスペンサー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード87167692 品番400cc
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

マヨネーズ・ケチャップ・生クリーム使い方いろいろ。食洗器非対応。

容量(mL)400 用途調味料入れに。 材質ポリエチレン 質量(g)35 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×58×58

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87167692
2022-11-04
用途:
陶芸
その他業種

少し変形したタイプのスペンサーですが、釉薬を入れて模様を描くことができる。

対象商品:
87167692
2022-04-02
用途:
マヨネーズ
TAKETORA株式会社 様 (飲食業)

凄く使いやすく、作業がスムーズになりました!
これからも使っていきたいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする