ノーブランド
ノーブランドの キッチン・調理用品
ノーブランドの 保存容器・調味料入れ
ノーブランドの 調味用ディスペンサー
ディスペンサー
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
白
注文コード
87167701
品番
白 270cc
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
ケチャップ・マスタード等定番品。食洗器非対応。
材質
ポリエチレン
容量(mL)
270
色
白
直径(Φmm)
50
高さ(mm)
185
直径×高さ(mm)
50×185
用途
調味料入れに。
質量(g)
25