ノーブランド
ノーブランドの キッチン・調理用品
ノーブランドの 保存容器・調味料入れ
ノーブランドの 調味用ディスペンサー
ディスペンサー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87167717
品番
白 320cc
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
ケチャップ・マスタード等定番品。食洗器非対応。
材質
ポリエチレン
容量(mL)
320
色
白
直径(Φmm)
55
高さ(mm)
205
直径×高さ(mm)
55×205
耐熱温度(℃)
-30〜90
用途
調味料入れに。
質量(g)
35