ディスペンサー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87167735 品番 赤 320cc
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419

ケチャップ・マスタード等定番品。食洗器非対応。

材質ポリエチレン 容量(mL)320 直径(Φmm)55 高さ(mm)205 直径×高さ(mm)55×205 耐熱温度(℃)-30〜90 用途調味料入れに。 質量(g)35

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87167717
2023-04-27
用途:
ポンプの羽根車の清掃
株式会社エーシーアイ 様 (サービス業)

ポンプの中に砂が入り込んでいるので、それの清掃に適当な物を探していた。
使い勝手が良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする