WATER AREA
WATER ARAE みそこしセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
87168033
品番
4150100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
上手にみそがこせる、こし器&ミニお玉セット。清潔でサビにくいステンレス製。
用途
みそ汁などに。
材質
(金属部)ステンレス鋼
質量(g)
100
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
220×90×95
材質(ハンドル)
ポリプロピレン
アズワン品番
64-4070-26