曜日別特売
705 たまご&すぱげってぃスプーン赤 千羽鶴印(エンテック) 87168173

たまご&すぱげってぃスプーン赤

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード87168173品番705
参考基準価格(税別)¥170販売価格(税込)¥164
販売価格(税別)
149

ゆで卵やスパゲティを鍋から取り出すのに使用。

用途パスタの分量を量る事も出来ます。材質ポリプロピレン樹脂質量(g)32寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)287×53×33耐熱温度(℃)120
注意
※火のそばに置かないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87168173
2019-06-05
用途: パスタやゆで卵を作るとき
運輸・通信業

パスタをすくうだけでなく、計量できるのがよいです。100グラムずつ束になっているパスタは高いので、安物ばかり買っているので、これがあると助かります。いつも大体の量で作って、レシピ通りにいかなかったり、あとあと中途半端な量が余ったり足りなくなったりしていたのが解決しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする