曜日別特売
54530 ステンレスレードル柄うどんお玉 職人道 87168225

ステンレスレードル柄うどんお玉

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード87168225品番54530
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979

サビにくく丈夫なステンレス製。

用途麺類の盛り付けなどに。材質(頭)ステンレス鋼質量(g)100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)Φ85×265材質(柄部)18-8ステンレスアズワン品番64-4075-05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする