ゴマ炒り器

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード87168261 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

手軽にゴマを炒れます。

用途ゴマ炒りに。 全長(mm)270(蓋を開いた時) 直径(Φmm)120 高さ(mm)25 材質(本体)ステンレス鋼 質量(g)107 材質(ハンドル)天然木 材質(網)ステンレス鋼

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-23
用途:
コーヒー豆の焙煎に

家庭用コンロでコーヒー豆の焙煎に使用しています
値段を考慮すると大満足な商品ですが
サイズ的に一度に2人分しか煎れませんのでもう一回り大きいサイズがあると嬉しいです。

対象商品:
87168261
2020-12-16
用途:
コーヒー豆焙煎

焼き具合がわかりやすいように、網目をもう少し粗めが良い

1人が参考にしています
対象商品:
87168261
2018-05-04
用途:
私は胡麻を。娘はコーヒー豆を煎るとき
サービス業

探していましたので見つけた時は嬉しかったです。
娘にもプレゼントしました。私は胡麻を、娘はコーヒー豆を煎る時に使わせて頂きます。シンプルで便利だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
87168261
2017-01-05
用途:
柚子の種炒り
株式会社稲荷坂上工務 様 (建設業・工事業)

ゴマに限らず豆類&コーヒー生豆等が炒れます、中火で3分が目安でした、柚子の種を炒る道具を探していたのでぴったりでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「麺棒・こね鉢・すり鉢・マッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする