EG-1000 エンジン発電機 ナカトミ 87168767

エンジン発電機

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード87168767 品番EG-1000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

屋外作業や非常時の電源確保に
周波数の切り替えが可能
便利な直流出力 12Vバッテリーの充電などができます
エンジンオイル検知機能内蔵(焼付き等のエンジントラブルを防止します)

付属品プラグレンチ 1本/ドライバー 1本 質量(kg)25 周波数(Hz)50/60 (切替式) 交流電圧(V)100 直流電圧(V)12 排気量(mL)87 使用燃料無鉛ガソリン 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×365×380 騒音値(dB)約69 エンジン部型式空冷4サイクルガソリンエンジン 準拠規格電気用品安全法 燃料タンク容量(L)3.5(レベルゲージ位置) 出力容量(kVA)0.85 連続運転時間(h)50%〜定格負荷 約5.5〜3(目安) 交流電流(A)8.5 直流電流(A)8 始動方式リコイルスターター 出力(kW[PS])3000回転/秒:1.4[1.9] 3600回転/秒:1.6[2.2] 色(本体) 点火プラグNGK BPR7HS

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥9,800 / 税込 ¥10,780
離島数量1につき ¥9,800 / 税込 ¥10,780

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガソリン発電機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする