ウールディスクバフ

(61件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 87168873 品番 80
販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

国内メーカー製造の高品質商品です。
研削力を重視した設計で、コスト的にも割安です。
小さい面積の磨き作業に最適です。

外径(Φmm)80 厚さ(mm)6.5 長さ(mm)(ウール)5 取付け方法マジック式 危険物の類別非危険物
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※高温・多湿の場所を避けて保管してください。温度や湿気でウールが傷みやすくなります。
※水や湿気によりウールとマジック取付面が剥離しやすくなります。剥離した場合は接着しての再利用は控えてください。
※洗濯はできません。洗浄にはバフクリーナーをご利用ください。
※水にぬれた状態で放置しないでください。毛がはがれやすくなるおそれがあります。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:463

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 61
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87168873
2025-12-21
用途:
ボディー磨きに

磨き用のコンパウンドで使ってます。きれいになります。

2025-11-24
用途:
車のメンテナンス

たわむこと無く、ワークにフィットして使いやすい。使用中ははがれることもなく、しっかり磨くことができます。

2025-11-23
用途:
車のバフ掛け用
製造業

スポンジバフより強くということで買いました。研磨力は当然スポンジより強く満足しています。

2025-07-10
用途:
クリア後の
株式会社SoaLight 様 (サービス業)

アストロプロダクトのミニルーターに使用しています。非常に使い安く商品の強度もあり、数回使用でも問題なく使用できています。

2025-05-12
用途:
SUS403の板磨きに使用

小ぶりなバフが入手しずらくこのサイトで簡単に購入できることはありがたい。
また、汎用で売られているものと遜色ない事から今後も使用したい。

対象商品:
87168855
2024-08-16
用途:
アルミホイールの艶出しに
運輸・通信業

アルミホイールの艶がなくなった時に使っています!なかなか商品としてないのでこちらは重宝しています

1人が参考にしています
対象商品:
87168873
2024-06-20
用途:
塗装後の初期研磨に

初期研磨用にペーパー目消し、鏡面仕上げの下地用にで使っています。毛足が短くスポンジパッドもないので、曲面の追従性は弱いのですが、反面、平面仕上げにおいて非常に良く削れます。寿命は短いのですが、コスパが良いのでガンガン交換して使え、磨き心地など非常に気に入っています。
是非、Φ125mmも作って欲しいです!

対象商品:
87168864
2025-06-05
用途:
アルミ板の研磨

安いし普通に使えるので全く問題ありません。耐久性は今後に期待します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
適合する本体の選定条件を教えてください。
回答:
本商品と同一サイズのマジック式ディスクパットが付属する本体をご選定ください。
2021-04-07

「自動車用バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする