用途1.ポリプロピレン(PP)・ポリエチレン(PE)など接着しにくいプラスチックの接着に使用できます。
例:PP製収納ケース・PE製バケツやコンテナへの接着、プラスチック部品(PP・PE)と金属パーツの固定
2.金属・ゴム・木材・コンクリートなど異素材の接着に使用できます。
例:金属プレートとコンクリート壁面の接着、ゴム部品と金属フレームの固定、木材とタイルの異素材接着
3.布・革製ハンドメイド作品の補修に使用できます。
例:ハンドメイド雑貨、布とプラスチック部材を使った手作り収納の接着補修
【対応材質】
以下素材は、すべての組み合わせで接着可能です。
鉄・銅・アルミ・ステンレス・・ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)・発泡スチロール・ポリエチレンテレフタレート(PET)・ポリカーボネート(PC)・ABS ・FRP
軟質塩化ビニル・硬質塩化ビニル(PVC)・アクリル(PMMA)・ポリスチレン(PS)・ナイロン・スポンジゴム・EPDM・シリコーン・SBR・NBR・CR・NR
コンクリート・陶磁器・タイル・ガラス・天然石・スレート・モルタル・厚紙・布・皮革・木材
【使用できないもの】
フッ素樹脂等・ポリアセタール・食品が触れる部分・高価格品・貴金属類
主な用途金属、硬質プラスチック、合成ゴム、皮革・布、木材、コンクリート・タイル、陶磁器・石材、ガラス、発泡スチロール、塩化ビニル(軟質・硬質)特性多用途(PP・PE対応)、耐衝撃、耐水、耐寒、耐熱、無溶剤、屋外使用可付属品ヘラ仕様【動きづらくなる時間】約8分(23℃湿度50%)、【実用強度に達する時間】約3時間(23℃湿度50%)成分変成シリコーン樹脂系トラスコ品番469-1580色透明容量(mL)20質量(g)55主成分変成シリコーン樹脂耐熱温度(℃)-40~90改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆完全硬化時間約24時間(23℃湿度50%)オープンタイム(分)5粘度(Pa・s)100危険等級Ⅲタックフリータイム(分)10危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材PP・PEを含む硬化プラスチック、金属、合成ゴム、皮革、布、木材、コンクリート、タイル、陶磁器、石材、ガラス、発泡スチロール、塩化ビニル(フッ素樹脂・ポリアセタールなどには接着しません。)主なワークパーツ