静かで直進性がよくノコ刃のブレを抑える、静音・制振レーザースリット ヤニ・サビ・切粉に強く滑りがいい切断を実現する、ブラックコーティング 高い耐久性で長寿命の高硬度チップ採用
歯数は少ないですが良く斬れます。またリピートしたいと思います。
コスパ良いです。定期的に交換するには助かります。特に精度も悪くないし、寿命も大手メーカー純正ものと変わらない。
同じキングタイガーの安いのより、切れ味が良いです。
大変切れ味が良くて仕事がはかどります。手ごろな価格なので気兼ねなく使えます。
切り口がかなりきれいです。仕上げ用なので柱などの大きな材はゆっくり切断しなければなりません。切削くずは非常に細かく、掃除のときに舞い上がってしまいます。吸引機連動で使用したい。切れが悪くなるのが案外早いので替刃を確保しておいたほうが良いかも
安く切り口が良いです、PB、木材はよく切れますプラッチックは、長切れしません。
安いですが質はとてもよくコストパフォーマンスは上々です。切れ味抜群です。音も静か。
こちらの製品は主として木材仕上げカット用のφ190の刃数72になります。荒取り用でしたら同サイズで刃数52の商品があります。用途に応じて選定するといいです。