HG-KR73B HG-KRシリーズ(低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキ付 三菱電機 87170754

HG-KRシリーズ(低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキ付

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台出力(kW)0.75注文コード87170754品番HG-KR73B
参考基準価格(税別)¥227,000販売価格(税込)¥106,678
販売価格(税別)
96,980
出力(kW)0.75回転数(min-1[r.p.m])3000ブレーキ有無あり減速機有無なし軸の形状ストレート軸種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87170736
2023-02-19
用途: 装置の稼働時
卸売・小売業

お客様の装置が壊れて、大至急探して欲しいと金曜日の夜に連絡が来ました。土曜日に注文して、月曜日に届ける事が出来ました。大変喜ばれました。ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする