曜日別特売

HG-KRシリーズ(低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキ付

HG-KRシリーズ(低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキ付 - 三菱電機HG-KRシリーズ(低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキ付 - 三菱電機HG-KRシリーズ(低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキ付 - 三菱電機
(1件のレビュー)
種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流内容量1台
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
定格出力(kW)
回転数(min-1[r.p.m])
定格回転数(min-1[r.p.m])
ブレーキ有無
減速機有無
軸の形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87170711HG-KR053B0.05-3000-ありなしストレート軸
137,000
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
87170727HG-KR13B0.1-3000-ありなしストレート軸
141,000
59,980
65,978(税込)
当日出荷
87170736HG-KR23B0.2-3000-ありなしストレート軸
174,000
74,980
82,478(税込)
当日出荷
87170745HG-KR43B0.4-3000-ありなしストレート軸
198,000
84,980
93,478(税込)
当日出荷
87170754HG-KR73B0.75-3000-ありなしストレート軸
227,000
96,980
106,678(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月21日
87170815HG-KR053BD0.05---ありなしDカット軸
159,000
79,980
87,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
87170824HG-KR13BD0.1---ありなしDカット軸
162,000
81,980
90,178(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
87170833HG-KR23BK0.2---ありなしキー溝付き軸
194,000
97,980
107,778(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
87170842HG-KR43BK0.4---ありなしキー溝付き軸
219,000
109,800
120,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
87170851HG-KR73BK0.75---ありなしキー溝付き軸
248,000
129,800
142,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70232575HG-KR13BJ-0.1-3000標準(ストレート軸)
174,000
87,980
96,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
70232584HG-KR13BJD0.1-3000-ありなしDカット軸
オープン
92,980
102,278(税込)
91日以内出荷
返品不可
70233065HG-KR23BJ-0.2-3000標準(ストレート軸)
207,000
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
70233074HG-KR23BJK0.2-3000-ありなしキー溝付き軸
オープン
109,800
120,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
70233528HG-KR43BJ-0.4-3000標準(ストレート軸)
231,000
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
70233537HG-KR43BJK0.4-3000-ありなしキー溝付き軸
オープン
119,800
131,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
70233984HG-KR73BJ-0.75-3000標準(ストレート軸)
260,000
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
70233993HG-KR73BJK0.75-3000-ありなしキー溝付き軸
オープン
139,800
153,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87170736
2023-02-19
用途: 装置の稼働時
卸売・小売業

お客様の装置が壊れて、大至急探して欲しいと金曜日の夜に連絡が来ました。土曜日に注文して、月曜日に届ける事が出来ました。大変喜ばれました。ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする