三菱電機
HG-SR 2000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキなし
(2件のレビュー)
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
内容量
1台
出力(kW)
2
注文コード
87171165
品番
HG-SR202K
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥277,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
この商品は
出力・定格出力
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
出力(kW)
2
ブレーキ有無
なし
減速機有無
なし
軸の形状
キー溝付き軸
種類
サーボモーター
取付方式
フランジ取付
電圧(V)
200
電源
交流
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません