HG-SR 2000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキ付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台定格出力(kW)1注文コード87171287品番HG-SR102BK
参考基準価格(税別)¥277,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800
軸の形状
キー溝付き軸 (キー付き.
またはキーなし)
定格出力(kW)1定格回転数(min-1[r.p.m])2000ブレーキ有無減速機有無種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする