曜日別特売

HG-SR 2000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキ付

HG-SR 2000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキ付 - 三菱電機
種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流内容量1台
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
出力(kW)
定格出力(kW)
回転数(min-1[r.p.m])
定格回転数(min-1[r.p.m])
ブレーキ有無
減速機有無
軸の形状
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87171201HG-SR52B-0.5-2000-ありなしストレート軸
224,00098,980
98,980
108,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
87171217HG-SR102B-1-2000-ありなしストレート軸
257,000119,800
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
87171226HG-SR152B-1.5-2000-ありなしストレート軸
299,000139,800
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
87171235HG-SR202B-2-2000-ありなしストレート軸
341,000159,800
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
87171244HG-SR352B-3.5-2000-ありなしストレート軸
400,000179,800
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
87171253HG-SR502B-5-2000-ありなしストレート軸
599,000269,800
269,800
296,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
87171262HG-SR702B-7---ありなし標準
669,000339,800
339,800
373,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
87171271HG-SR52BK--0.5-2000キー溝付き軸 (キー付き.
またはキーなし)
245,000119,800
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
87171287HG-SR102BK--1-2000キー溝付き軸 (キー付き.
またはキーなし)
277,000139,800
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
87171296HG-SR152BK-1.5---ありなしキー溝付き軸
319,000169,800
169,800
186,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
87171305HG-SR202BK-2---ありなしキー溝付き軸
362,000189,800
189,800
208,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
87171314HG-SR352BK--3.5-2000キー溝付き軸 (キー付き.
またはキーなし)
421,000229,800
229,800
252,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
87171323HG-SR502BK--5-2000キー溝付き軸 (キー付き.
またはキーなし)
622,000299,800
299,800
329,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
87171332HG-SR702BK--7-2000キー溝付き軸 (キー付き.
またはキーなし)
691,000319,800
319,800
351,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
70234885HG-SR102BJ--1-2000標準(ストレート軸)
290,000199,800
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
70234894HG-SR102BJK-1-2000-ありなしキー溝付き軸
オープン149,800
149,800
164,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
70235612HG-SR152BJ--1.5-2000標準(ストレート軸)
332,000229,800
229,800
252,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
70235628HG-SR152BJK-1.5-2000-ありなしキー溝付き軸
オープン169,800
169,800
186,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
70236346HG-SR202BJ--2-2000標準(ストレート軸)
374,000219,800
219,800
241,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
70236355HG-SR202BJK-2-2000-ありなしキー溝付き軸
オープン189,800
189,800
208,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
70237012HG-SR352BJ--3.5-2000標準(ストレート軸)
431,000259,800
259,800
285,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
70237028HG-SR352BJK-3.5-2000-ありなしキー溝付き軸
オープン219,800
219,800
241,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
70237597HG-SR502BJ--5-2000標準(ストレート軸)
633,000389,800
389,800
428,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
70237606HG-SR502BJK-5-2000-ありなしキー溝付き軸
オープン319,800
319,800
351,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
70238236HG-SR52BJ--0.5-2000標準(ストレート軸)
257,000139,800
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
70238245HG-SR52BJK-0.5-2000-ありなしキー溝付き軸
オープン139,800
139,800
153,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
70238787HG-SR702BJ--7-2000標準(ストレート軸)
703,000389,800
389,800
428,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
70238796HG-SR702BJK-7-2000-ありなしキー溝付き軸
オープン349,800
349,800
384,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
70972880HG-SR352B【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)3.5-2000-ありなしストレート軸
400,000179,800
149,800
アウトレット
164,780(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする