HG-SR 2000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキ付

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可地域運賃メーカー直送
内容量1台出力(kW)1.5注文コード87171296品番HG-SR152BK
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥319,000販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800
出力(kW)1.5ブレーキ有無あり減速機有無なし軸の形状キー溝付き軸種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする