内外電機
内外電機の キャビネット / プラボックス
内外電機の キャビネット
内外電機の キャビネットパーツ
キャビネット用蝶番ピン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
87173956
品番
H5-78S
参考基準価格(税別)
¥2,440
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
材質
ステンレス
仕様
樹脂製キャップ付き
適合
CRF、CRH、CCF、CHMK、CHHK、CGAK、CKH形
長さ(mm)
78
ピン径(Φmm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応