画像準備中

スイングハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87175076 品番 NCH-12P
参考基準価格(税別)¥4,390 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕様止め金付 質量(kg)0.22 備考止め金付 タイプ中・タテ1100mm以上 寸法L(mm)124.7 高さH(mm)9.3 表面処理クリア塗装(ナノ塗装) 塗装ナノ塗装 使用キャビネットメーターキャビネット(SK形)・引込計器盤キャビネット(HK形)・集合計器盤キャビネット(WHS形) キー番号No.NCH200 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする