内外電機
内外電機の キャビネット / プラボックス
内外電機の キャビネット
内外電機の キャビネットパーツ
スイングハンドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87175085
品番
NCH-13P
参考基準価格(税別)
¥3,650
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕様
止め金付
質量(kg)
0.17
備考
止め金付
タイプ
小・タテ1000mm以下
寸法L(mm)
91.3
高さH(mm)
9.3
表面処理
クリア塗装(ナノ塗装)
塗装
ナノ塗装
使用キャビネット
メーターキャビネット(SK形)・引込計器盤キャビネット(HK形)・集合計器盤キャビネット(WHS形)
キー番号
No.NCH200
RoHS指令(10物質対応)
対応