内外電機
ステンレス製引込計器盤キャビネット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
メーカー直送
9日以内出荷とは
内容量
1面
注文コード
87175103
品番
CWMK01BC
参考基準価格(税別)
¥123,800
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
有効深さ(mm)
160
材質
ステンレス鋼板
色
ナイガイクリーム色
保護等級
IP44
質量(kg)
16.8
深さ(mm)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400