内外電機
ステンレス製屋内屋外兼用盤キャビネット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
メーカー直送
9日以内出荷とは
内容量
1面
塗装色
ナイガイクリーム色
注文コード
87176783
品番
CSHZ106016WC
参考基準価格(税別)
¥163,300
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
有効深さ・基板寸法・塗装色
など
91
種類から選べます
他の種類を見る
有効深さ(mm)
133
基板寸法(縦×横)(mm)
920×520
材質
ステンレス
塗装色
ナイガイクリーム色
保護等級
IP44
深さ(mm)
160
材質(基板)
木製基板
寸法縦(mm)
100
寸法横(mm)
600
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400