内外電機
内外電機の 報知器
内外電機の 警報盤
水位警報盤
商品レビューを投稿する
取扱い終了
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1面
注文コード
87183031
品番
SWGCEA01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥57,400
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
深さ(mm)
160
縦(mm)
420
横(mm)
400
使用キャビネット
CJHZ404016ZC
種類
警報盤
塗装色
ナイガイクリーム色
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400