内外電機
分岐バー分岐コンパクトブレーカ用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋(20個)
注文コード
87186041
品番
BCB034
参考基準価格(税別)
¥14,530
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
材質
銅
仕様
分岐種類:CMCB
定格電流(A)
30
表面処理
ニッケルめっき
相数
N(S)相
表面仕上げ
ニッケルめっき