- ピタキング602ECO ソーラー 87188936

 

- ピタキング602ECO ソーラー 87188936
- ピタキング602ECO ソーラー 87188936

ピタキング602ECO

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本(420mL)
内容量1本(420mL)注文コード87188936品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

環境にやさしい、トルエン・キシレンフリーの万能プライマー
ステンレス、アルミなどの各種金属、プラスチック、磁器タイルや焼き付け塗装など広範囲な対象物に対してサンディングすることなく良好な塗料密着性が得られます。トルエン・キシレンフリーの環境にやさしいプライマーです。
1液タイプで、硬化剤を混ぜる必要がありません。
足付けなど面倒な工程がいらず、作業時間が短縮できます。
乾燥が早く(30分/20℃)短時間で、重ね塗りが可能です。
耐久性に優れ、常温から高温焼付まで適応可能です。(160℃/30分)
トルエン・キシレンを含まない環境対応型です。

用途
自動車・建材等の各種金属、プラスチック素地への下地塗装。
サンドペーパーによる足付けが出来ない部分への下地塗装。
使用方法
1、【素地調整】ゴミ・埃・汚れなどを取り除きシリコンオフやシンナーで油脂分を除去してください。
(防錆顔料等は含んでいませんので、必要な場合は防錆処理を行ってから使用してください。)
2、【プライマー塗布】プライマーを薄く均一に塗布します。(塗布量80~100g/m2、乾燥膜厚10μ)
1~2分後同様にもう一度薄く塗布します。(1度に厚塗りせずに薄く2回に分けて塗布した方が均一に塗布できます。)
3、【上塗り】プライマーの塗布面のベタつきがなくなるまで乾燥させてから上塗りを行います。
(乾燥時間は常温(20℃)/約30分、60℃/約20分、80℃/約10分、プライマー塗布後7日以内に上塗りしてください。)
温度の低い時や湿度が高い場合には充分な密着性が得られない場合があるので、そのときは予め被塗物を温める(30℃位)か塗装後温めてください。
クリア(淡黄色)危険等級色調クリア(淡黄色)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
関連資料:適合表
注意
※亜鉛メッキ鋼板には油性塗料の上塗りは避けてください。
※浴室など湿度が高いところの使用はさけてください。
※皮膚に付着するとかぶれを起こしたり、吸入すると中毒その他の健康被害を起こすことがありますので、換気をおこない、保護マスク、保護手袋などの保護具を着用してください。
※火気のあるところで使用しないで下さい。
※火気の無い所で直射日光を避け、涼しいところで保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87188936
2022-03-26
用途: ラジコン機のフィルム仕上げの塗装で使用しています。

ラジコン機のフィルム仕上げの塗装で剥がれ止めに使用しています。乾燥が早いので作業がはかどります。塗料の剥がれは全くありません。白フィルム貼りでカラーパターンを入れマスキングした後にスプレーします。おすすめです。

1が参考にしています
対象商品 : 87188936
2019-07-07
用途: リピーター

以前、知り合いの塗装屋さんに薦められて購入。
塗装の密着度はかなりのもの。プライマーはいつもこれを買っている。

対象商品 : 87188936
2014-12-21
用途: プラスチックへの塗装補修

他のメーカーの密着剤より臭いの刺激がありません。密着の剥がれは経年しなければわかりませんが、値段や環境への影響が少ない事を考えるとこれからも使用してみようと考えます。私は福岡県在住ですが、ホームセンターでも見かけるようになりました。値段はこちらで購入する方がお安いのでお得です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シーラー/下地処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする