ELPA
ELPAの ケーブル収納・配線
ELPAの ケーブルモール
ELPAの モール
ABSモール 2M
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
規格
2号
注文コード
87189943
品番
2ゴウ ホワイト 2M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥354
販売価格(税別)
¥
322
バスケットに入れる
この商品は
規格
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ミニ
色
ホワイト
材質
ABS樹脂
規格
2号
質量(g)
168
長さ(m)
2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
2000×21×11
適合ケーブル
UTP0.5×4P×2条、VVF1.6×3心×1条、VVF2.0×2心×1条