ELPA
ELPAの ケーブル収納・配線
ELPAの ケーブルモール
ELPAの モール
UDプロテクター(アルミ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
87190083
品番
UDA1-1S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,774
販売価格(税別)
¥
1,613
バスケットに入れる
全長:1m
本体サイズ:1000(H)×50(W)×12(D)mm
重量:425g
適合ケーブル:
・VVF1.6×2心×2条
・VVF2.0×3心×1条
カラー:グレー
色
シルバー
全長(m)
1
幅(mm)
50
高さ(mm)
12
適合ケーブル
VVF1.6×2心×2条、VVF2.0×3心×1条