ELPA
ELPAの コンセント/スイッチ/プレート
ELPAの コンセント
ELPAの 埋込コンセント
アース付きダブルコンセント
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
87190406
品番
EW-1112HN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ダブルコンセント
種類
埋込コンセント
形状
平刃タイプ
極数
接地2P
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
コンセント個数
2
コンセント形状
接地2P 15A 125V
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意