アナログテスター

(14件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード87190442 品番EAT-01NB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
直流電圧(V)2.5/10/50/250/1000 交流電圧(V)10/50/250/1000 抵抗(Ω)×10(10kΩ/×1K(1MΩ) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×116×35 質量(g)120 測定機能導通チェック、低周波出力測定、電池チェック 測定レンジ直流電圧、交流電圧、直流電流、抵抗、導通試験(約80Ω以下でブザー)、電池チェック(1.5V/9V)、低周波出力(-20〜50dB) 直流電流10mA/250mA

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87190442
2022-12-12
用途:
自動車メンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

間に合わせるで購入してみたが、玩具程度の性能で抵抗値はあまり信用できない。

対象商品:
87190433
2020-07-20
用途:
自動車の電装整備
自動車・二輪車・自転車関連業

収納時にちょっとしたケースがついていれば 収納時すっきりになりそう セットで販売してほしい

1人が参考にしています
対象商品:
87190442
2020-04-02
用途:
クルマのメンテナンス
サービス業

電通時に音がするのがとても便利、しまうときにケースが欲しい。

1人が参考にしています
対象商品:
87190442
2019-11-08
用途:
電気機器の計測に使用。
製造業

電流が流れているか確認するのに使用。簡単なアナログで十分です。

1人が参考にしています
対象商品:
87190433
2019-10-03
用途:
産業機器メンテナンス
サービス業

概ね満足です。
hfe測定コネクタ部分の接触が良いとは言えないが、
オマケ機能と割切っています。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
87190433
2019-07-03
用途:
電気製品の修理に使います。

以前使用していたテスターが壊れたので、購入しました。
昔はこのアナログで測定していたので、また慣れている
アナログにしました。導通テストで針がスムース動くのが
たまらなく良いです。安いアナログもありましたが、これに
して良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
87190433
2019-01-04
用途:
アンプの作製。ボルトの計測。
卸売・小売業

アンプを作る為、抵抗値が5レンジ有るのは、非常に便利です。
今まで、三和の22,5V電池を使用したタイプを使ってましたが、
電池の入手が困難になり、やむなくこの商品を購入しましたが、
満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
87190442
2019-03-26
用途:
電気製品の故障や 電池の電圧チェックなどに使用
その他業種

永年に亘り今まで使用していたテスターが故障したので 購入した。
少し小型で起き場所をとらなくて良い面がある。
抵抗のゼロあわせが少し小さく使い買っては多少難があるように思うが
お手頃値段であり b日本製のようなので安心して使用できそう。
お買い得感あり良かったと思います。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする