ELPA
ELPAの ケーブル収納・配線
ELPAの ケーブルモール
ELPAの モール
コーナーモール(ダーク)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
87191361
品番
UDCW0-1(DW)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥542
販売価格(税別)
¥
493
バスケットに入れる
全長:1m
本体サイズ:1000(H)×20(W)×15(D)mm
重量:97g
適合ケーブル:
・UTP0.5×4P×2条
・VVF1.6×2心×1条
カラー:ダーク
長さ(m)
1
色
ダーク