ジョイントボックス

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード87191571 品番B-62H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389

定格:300V 20A
高容量電源分配用
適合電線:VVF 1.6,2.0,2.6mm

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87191571
2021-09-11
用途:
電気配線作業
ファニーカスタム&サービス 様

ねじ締めたら簡単に割れた。充電ドライバーでクラッチ調整してても割れる。

対象商品:
87191571
2020-05-04
用途:
作業小屋の照明追加
農・林・水産業

分岐回路が付いていて配線しやすく便利、ホームセンターに売ってなく助かりました。欲を言えばもう少し大きいタイプもあったら良いかとも思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント/スイッチ/プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする