ナイスハット

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード87192357 品番NH-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥88
販売価格(税別)
80

材質:ポリプロピレン
耐熱温度:120℃

ホワイト 材質ポリプロピレン 質量(g)18 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×90×90 耐熱温度(℃)120

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-03-07
用途:
配線工事
建設業・工事業

今までは、ベースをビスで固定し、透明カバーを被せるタイプを使っていたが、本品の方が安くて、施工が簡単にできました。梁に固定されませんが配線保護の面ではこれで十分なのでしょう。

対象商品:
87192357
2023-11-13
用途:
絶縁作業後の配線の保護

屋根裏などの絶縁作業後の配線の保護に使っています。ホコリかぶらないし、安心です。ホコリが積もり積もってスパーク起こしたりの危険もなくなります。

対象商品:
87192357
2018-08-14
用途:
車庫配線の分岐
その他業種

車庫照明設置時の分岐配線の納めに使用しています。近くのホームセンターより安価で、注文がまとまる時は助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
87192357
2017-02-14
用途:
電気工事

ネーミングがいいので試しに購入しました。ナイスでした。

1人が参考にしています
対象商品:
87192357
2020-07-11
用途:
電線結束個所のカバー

電線結束個所のカバーに使っている。特記事項は無く普通である。

対象商品:
87192357
2019-08-30
用途:
VVFの屋内配線作業
エステック株式会社 様

屋内ジョイントボックスとサイズ・形状全く同じなのに、単価がジョイントボックスより1円安かった。出品は機械的にしているのでしょうが、同じものを違う値段で出品する意味がわかりません。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございません。

対象商品:
87192357
2015-12-14
用途:
電気工事
住吉建装 様

いつも使っている物です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする