ELPA
ELPAの コンセント/スイッチ/プレート
ELPAの コンセント
ELPAの 露出コンセント
引掛露出コンセント接地3P20A
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
87193547
品番
AB-H231BH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
定格:250V 20A
適合電線:
・VVF 2.0mm,2.6mm
・1CT 2.0〜3.5mm
2
・VCT 3.5〜5.5mm
2
種類
露出コンセント
形状
引掛タイプ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
コンセント個数
1
コンセント形状
(引掛形)接地3P 20A 250V
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意