ELPA
ELPAの コンセント/スイッチ/プレート
ELPAの コンセント
ELPAの 埋込コンセント
兼用コンセント
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
87194326
品番
EW-1501HN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥386
販売価格(税別)
¥
351
バスケットに入れる
埋込コンセント
種類
露出コンセント
形状
平刃タイプ
極数
2P
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
20
コンセント個数
1
コンセント形状
2P 15/20A 125V
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意