ELPA
ELPAの コンセント/スイッチ/プレート
ELPAの コンセント
ELPAの 埋込コンセント
接地埋込コンセント
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
87194563
品番
ML1256HN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
接地埋込コンセント
種類
埋込コンセント
形状
平刃タイプ
極数
接地2P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
コンセント個数
1
コンセント形状
接地2P 20A 250V
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意